Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260882304000
Cod. Produttore
260882304000
Cod. EAN
8012823460802

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI INCASSO ECCIT SEP XNO 10A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi da incasso con eccitazione separata, progettato per un montaggio incassato. Funzionamento meccanico con due contatti normalmente aperti, ideale per il controllo di circuiti elettrici con tensione fino a 250V e corrente nominale fino a 10A. La sua struttura compatta e trasparente consente un facile controllo visivo dello stato operativo, garantendo affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

Produttore

Relè impulsi incasso 10A NO AC 184-253V IP20