Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260180480000
Cod. Produttore
260180480000
Cod. EAN
8012823237985

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 1NO 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 38.4 a 52.8 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

corrente nominale

10 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

800 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione

38,4 ... 52,8 V