Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD202290244000
Cod. Produttore
202290244000
Cod. EAN
8012823116464

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi con montaggio su guida DIN, caratterizzato da un ingombro compatto di 17,5 mm. Dispone di due contatti normalmente aperti (2NO) in grado di gestire correnti fino a 16 A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo meccanico affidabile. Progettato per un’installazione semplice e rapida, garantisce prestazioni stabili e durature in impianti industriali e civili. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a quadri elettrici con spazio limitato, mantenendo elevati standard di sicurezza e qualità. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 21.6 a 26.4 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

corrente nominale

16 A

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di alimentazione

21,6 ... 26,4 V

Produttore

RELE AD IMPULSI 2NO 16A 17.5MM MONTA DIN DC 21.6-26.4V

€ 30,62 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info