Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD270682300000
Cod. Produttore
270682300000
Cod. EAN
8012823231815

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè ad impulsi 10A N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

corrente nominale

10 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

1000 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di alimentazione

184 ... 253 V

Produttore

Relè impulsi pannello 10A 2 contatti NO AgNi montaggio incassato AC 184-253V IP20