Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD260382300000
Cod. Produttore
260382300000
Cod. EAN
8012823238180

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 1NO+1NC 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 NO + 1 NC Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 184 a 253 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

corrente nominale

10 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

carico max. lampada a incandescenza

800 W

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione

184 ... 253 V