Descrizione del prodotto
Relè ad impulsi da incasso con eccitazione separata, progettato per il montaggio incassato. Funzionamento meccanico con due contatti normalmente aperti, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e sicuro. La struttura compatta e il design robusto lo rendono adatto all'integrazione in impianti elettrici civili e industriali, garantendo prestazioni costanti e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 9.6 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 800 W. Grado di protezione: IP20