Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD202890124000
Cod. Produttore
202890124000
Cod. EAN
8012823280103

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SEQUENZE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè ad impulsi modulare N°contatti: 2 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 10.8 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

corrente nominale

16 A

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

tensione di alimentazione

10,8 ... 13,2 V

Produttore

RELE AD IMPULSI 17.5MM 2NO 16A 4SE