Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD202190120000
Cod. Produttore
202190120000
Cod. EAN
8012823236889

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A

Documentazione tecnica

Relè ad impulsi compatto da 17,5 mm progettato per il montaggio su guida DIN. Dispone di un contatto normalmente aperto (1NO) con capacità di commutazione fino a 16 A a 250 V, ideale per il controllo meccanico di circuiti elettrici. Questo dispositivo garantisce affidabilità e precisione nelle applicazioni di automazione e gestione degli impianti elettrici, offrendo un ingombro ridotto e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Relè ad impulsi modulare N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN funzione: meccanico Corrente Nominale: 16 A. Numero moduli DIN: 1 tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione: da 10.8 a 13.2 V. carico max. lampada a incandescenza: 2000 W. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

corrente nominale

16 A

Numero moduli DIN

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione

10,8 ... 13,2 V

Produttore

RELE AD IMPULSI 17.5MM 1NO 16A MONTAGGIO GUIDA DIN DC