Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD270181100000
Cod. Produttore
270181100000
Cod. EAN
8012823275178

Informazioni di prodotto

RELÈ AD IMPULSI PANNELLO 10A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè ad impulsi 10A N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO Materiale contatti: AgNi Montaggio: incassato funzione: meccanico Corrente Nominale: 10 A. tipo di tensione di alimentazione: AC tensione di alimentazione: da 88 a 121 V. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Incassato

funzione

Meccanico

corrente nominale

10 A

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

tensione di alimentazione

88 ... 121 V

Produttore

Relè ad impulsi 10A contatto NO montaggio incassato tensione AC 88-121V IP20