Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127430000
Cod. Produttore
1127430000
Cod. EAN
4032248908769

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 VAC
  • Corrente: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: Tra circuito comando e carico
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1127430000 è un dispositivo elettrico caratterizzato da un ingresso a tensione AC/DC e un'uscita digitale di tipo AC. È dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e precisione, supporta una tensione d'ingresso di 230 VAC con una corrente di 1A, ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente e sicuro dell'alimentazione elettrica. La sua costruzione è pensata per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido WD1127430000 silenzioso LED installazione elettrica