Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951130000
Cod. Produttore
8951130000
Cod. EAN
4032248741908

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48-60VDC/230VAC
  • Corrente nominale: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: isolamento elettrico
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

TOS 48-60VDC/230VAC 0,1A è un dispositivo elettrico caratterizzato da ingresso a tensione continua compresa tra 48 e 60 volt e uscita a tensione alternata a 230 volt con corrente di 0,1 ampere. Il prodotto integra un indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo. È progettato per applicazioni che richiedono un controllo affidabile della conversione di tensione, con uscita digitale di tipo specifico. La combinazione di caratteristiche tecniche lo rende adatto per utilizzi in ambito elettrico e industriale dove è richiesta precisione e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

38,4 ... 72 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 48-60VDC/230VAC 0,1A per impianti elettrici ad alta affidabilità