Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127500000
Cod. Produttore
1127500000
Cod. EAN
4032248909056

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOS 24-230VUC 230VAC1A
  • Tensione nominale: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il dispositivo TOS 24-230VUC è un componente elettrico progettato per operare con tensione d’ingresso AC/DC e fornisce un’uscita digitale di tipo AC. Dotato di indicatore a led integrato, garantisce una facile verifica dello stato di funzionamento. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un controllo affidabile e preciso della tensione in sistemi elettrici, assicurando performance costanti e sicurezza operativa. La sua compatibilità con tensioni di ingresso e uscita variabili lo rende versatile per diverse installazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 253 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè a stato solido TOS 24-230VUC compatto con led integrato per impianti elettrici