Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950840000
Cod. Produttore
8950840000
Cod. EAN
4032248742219

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC/48VDC
  • Corrente: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8950840000 è un componente elettrico progettato per operare con una tensione di ingresso in corrente alternata (AC) e una tensione di uscita in corrente continua (DC). Dispone di un'uscita digitale di tipo transistor, che garantisce un controllo preciso e affidabile. È dotato di un indicatore a LED integrato per facilitare la verifica dello stato operativo. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente e sicura della tensione, con una corrente nominale di 0,1A, offrendo prestazioni elevate e compatibilità con sistemi elettronici avanzati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

96 ... 144 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido 120VAC/48VDC 0,1A per impianti elettrici