Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951280000
Cod. Produttore
8951280000
Cod. EAN
4032248742059

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 120VAC/230VAC
  • Corrente max: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Dispositivo elettrico progettato per operare con tensioni di ingresso e uscita in corrente alternata (AC) a 120VAC o 230VAC, con una corrente nominale di 0,1A. Dotato di indicatore a LED integrato per il monitoraggio dello stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per installazioni che richiedono un controllo preciso della tensione in sistemi digitali di tipo vario. La sua compattezza e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto a diverse soluzioni di automazione e gestione energetica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

96 ... 144 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido digitale 120-230V 0,1A controllo impianti elettrici