Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614880000
Cod. Produttore
2614880000
Cod. EAN
4050118671025

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 60 V
  • Corrente max: 0,1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Applicazione: commutazione segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Alimentazione comando: 48 V DC

Documentazione tecnica

Rilevatore con ingresso a tensione AC/DC e uscita digitale a transistor, progettato per applicazioni elettriche con tensione di uscita DC fino a 48V e corrente di 0.1A. Dotato di indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo, garantisce affidabilità e precisione nelle misurazioni. Ideale per integrazione in sistemi di controllo industriale grazie alla compatibilità con diverse tipologie di tensione d’ingresso e uscita. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

48 ... 72 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOP 60VUC 48V DC 0.1A installazioni elettriche