Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4061200000
Cod. Produttore
4061200000
Cod. EAN
4032248415090

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60V
  • Corrente comando: 24V
  • Corrente carico: 2A DC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Usura: Assente
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè a stato solido progettato per applicazioni con tensione di ingresso e uscita in corrente continua. Supporta una tensione nominale di 60V in ingresso e 24V in uscita con una capacità di commutazione di 2A in corrente continua. Questo componente elettrico garantisce un funzionamento affidabile senza indicatori LED, ideale per sistemi che richiedono un controllo digitale con uscita di tipo alternativo. La sua costruzione solida assicura prestazioni stabili e durature in ambienti industriali e impianti elettrici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

52 ... 72 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido 60V 24V 2A controllo digitale installazioni elettriche