Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950900000
Cod. Produttore
8950900000
Cod. EAN
4032248742271

Informazioni di prodotto

  • Serie: TERMOPTO
  • Tensione comando: 5 VDC
  • Tensione carico: 48 VDC
  • Corrente max: 0,5 A
  • Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico
  • Funzionamento silenzioso
  • Durata senza usura

Documentazione tecnica

Relè digitale con ingresso a tensione continua da 5V a 48V e uscita a transistor DC, progettato per gestire correnti fino a 0,5A. Include un indicatore a LED integrato per segnalare lo stato operativo, garantendo un monitoraggio semplice e immediato. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nella commutazione di segnali a bassa tensione continua. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido 5VDC-48VDC 0,5A compatto digitale