Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614860000
Cod. Produttore
2614860000
Cod. EAN
4050118671049

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 5 VDC
  • Voltaggio carico: 48 VDC
  • Corrente massima: 0,1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: segnali digitali

Documentazione tecnica

Rilevatore di tensione di ingresso in corrente continua con uscita digitale a transistor, dotato di indicatore a led per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per gestire tensioni da 5VDC fino a 48VDC con una corrente massima di 0,1A, garantisce precisione e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per l’integrazione in sistemi di controllo e automazione, offre compatibilità e prestazioni elevate in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

4 ... 6 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto silenzioso per impianti professionali