Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8951190000
Cod. Produttore
8951190000
Cod. EAN
4032248741960

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48-60VDC/230VAC
  • Corrente: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso
  • Usura: assente
  • Serie: TERMOPTO

Documentazione tecnica

Alimentatore con ingresso a tensione continua da 48 a 60 VDC e uscita a tensione alternata 230 VAC con corrente di 0,1 A. Dotato di indicatore a led per il monitoraggio dello stato operativo, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni stabili e compatibilità con sistemi di controllo digitale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

38,4 ... 72 V

Tensione d'uscita

24 ... 230 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido silenzioso compatto per applicazioni elettriche