Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950930000
Cod. Produttore
8950930000
Cod. EAN
4032248742295

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48-60VDC
  • Corrente: 0,5A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento: elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: senza usura
  • Operazione: molto silenziosa
  • Serie: TERMOPTO
  • Applicazione: segnali digitali

Documentazione tecnica

TOS 48-60VDC/48VDC 0,5A è un dispositivo elettrico progettato per funzionare con tensione di ingresso e uscita in corrente continua. Dotato di uscita digitale di tipo transistor, garantisce un controllo affidabile e preciso. Il prodotto include un indicatore a LED che facilita la verifica dello stato operativo. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura e stabile della corrente continua con un assorbimento massimo di 0,5A. La sua tecnologia avanzata assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

38,4 ... 72 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido digitale isolamento elettrico installazione rapida