Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950790000
Cod. Produttore
8950790000
Cod. EAN
4032248742165

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48-60 VDC
  • Corrente: 0,1 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMOPTO
  • Amplificazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

Alimentatore digitale con tensione d’ingresso e uscita in corrente continua a 48-60VDC, dotato di uscita transistor e indicatore a led per un controllo visivo immediato dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche, offre una corrente di uscita di 0,1A, ideale per sistemi che richiedono una gestione efficiente dell’energia. La combinazione di componenti di alta qualità assicura prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

38,4 ... 72 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido silenzioso compatto per installazioni elettriche professionali