Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD4064310000
Cod. Produttore
4064310000
Cod. EAN
4032248365524

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 5V/24V
  • Corrente carico: 2 A DC
  • Tipo: Relè stato solido
  • Isolamento elettrico circuiti
  • Funzionamento silenzioso
  • Durata elevata, senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè a stato solido con tensione di ingresso e uscita in corrente continua, disponibile nelle versioni 5V e 24V. Progettato per garantire un funzionamento affidabile senza componenti meccanici mobili, offre una commutazione silenziosa e una lunga durata operativa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e stabile, questo relè supporta correnti fino a 2A e non è dotato di indicatore a LED. La sua costruzione robusta lo rende adatto a impieghi industriali e sistemi di automazione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

2,5 ... 6 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido isolamento elettrico montaggio rapido impianti elettrici