Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1391690000
Cod. Produttore
1391690000
Cod. EAN
4050118192094

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio di comando: 24VDC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Isolamento elettrico: Comando e carico separati
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Amplificazione: Segnali digitali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1391690000 è un componente elettrico caratterizzato da un ingresso e un'uscita in corrente continua (DC), ideale per applicazioni che richiedono stabilità e precisione nella trasmissione del segnale. È dotato di un indicatore a led integrato che facilita il monitoraggio visivo del funzionamento. Questo prodotto si distingue per la sua affidabilità e versatilità nell’ambito dei materiali elettrici, garantendo prestazioni elevate in ambienti industriali e di automazione. La sua configurazione con uscita digitale di tipo "Altro" lo rende adatto a diverse soluzioni tecniche, offrendo compatibilità e facilità di integrazione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOZ 24VDC LED installazione elettrica professionale