Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127200000
Cod. Produttore
1127200000
Cod. EAN
4032248909032

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 60V
  • Corrente: 2A
  • Comando: 24VDC
  • Tipo: Relè stato solido
  • Isolamento: circuiti elettrici
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: segnali digitali

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1127200000 è un componente elettrico progettato per funzionare con tensione di ingresso sia in corrente alternata che continua (AC/DC) e fornisce una tensione di uscita in corrente continua (DC). È dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo prodotto è caratterizzato da un’uscita digitale di tipo specifico, indicata come "Altro", e supporta una corrente di 2A con una tensione nominale di 24VDC. La sua affidabilità e versatilità lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso della tensione e un monitoraggio visivo immediato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

48 ... 72 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto 24VDC 2A per automazione industriale