Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127170000
Cod. Produttore
1127170000
Cod. EAN
4032248908936

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24 VDC
  • Voltaggio carico: 24 VDC
  • Corrente massima: 2 A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: Tra circuiti
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Alimentatore TOS con tensione di ingresso e uscita in corrente continua a 24V DC, dotato di uscita digitale e indicatore a LED per il monitoraggio dello stato operativo. Progettato per garantire affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche, offre una corrente di uscita di 2A, ideale per sistemi che richiedono una alimentazione costante e sicura. La sua configurazione assicura un funzionamento efficiente e una lunga durata, adatto per impieghi industriali e professionali nel settore dell’automazione e controllo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOS 24VDC 2A con LED per impianti elettrici

€ 41,77 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info