Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1127300000
Cod. Produttore
1127300000
Cod. EAN
4032248908882

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24VDC
  • Corrente carico: 2A
  • Tipo relè: Stato solido
  • Isolamento elettrico: Sì
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Usura: Assente
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Segnali digitali

Documentazione tecnica

TOZ 24VUC è un dispositivo elettrico progettato per operare con una tensione di ingresso AC/DC e fornire una tensione di uscita DC da 24V. Caratterizzato da un indicatore a led integrato, garantisce un monitoraggio visivo semplice e immediato dello stato operativo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione affidabile e precisa della corrente continua fino a 2A, offrendo prestazioni stabili e sicure in ambito elettrico. La sua compattezza e versatilità lo rendono adatto a diverse installazioni professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido digitale 24V DC 2A per automazione elettrica professionale