Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618790000
Cod. Produttore
2618790000
Cod. EAN
4050118670042

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24-48 VDC
  • Corrente massima: 0,1 A
  • Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico
  • Funzionamento silenzioso
  • Senza usura meccanica
  • Amplifica segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Il prodotto WD2618790000 è un componente elettrico progettato per funzionare con una tensione di ingresso in corrente continua (DC) e una tensione di uscita digitale di tipo transistor, anch’essa in corrente continua. È dotato di un indicatore a LED che facilita il monitoraggio dello stato operativo. Questo dispositivo supporta tensioni di 24VDC e 48VDC con una corrente di 0.1A, garantendo affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. La sua configurazione lo rende ideale per sistemi che richiedono un controllo digitale efficiente e una segnalazione visiva immediata, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell’utilizzo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto isolamento elettrico impianti elettrici