Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618350000
Cod. Produttore
2618350000
Cod. EAN
4050118670486

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TOP 24VUC 230VAC1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 24 V
  • Tensione carico: 230 VAC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Isolamento: elettrico tra circuiti
  • Funzionamento: silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

TOP 24VUC è un dispositivo elettrico caratterizzato da una tensione d’ingresso AC/DC e una tensione d’uscita AC, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni industriali. Dotato di indicatore a led integrato, facilita il monitoraggio visivo dello stato operativo. La sua uscita digitale di tipo "Altro" lo rende versatile per diverse configurazioni di impianto. Questo componente si distingue per la qualità dei materiali e la compatibilità con sistemi elettrici a 230VAC e 1A, assicurando performance costanti e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

21,6 ... 26,4 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto 24V UC 1A per impianti elettrici