Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8950950000
Cod. Produttore
8950950000
Cod. EAN
4032248742318

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 220VDC/48VDC
  • Corrente: 0,5A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Isolamento: Elettrico tra circuiti
  • Serie: TERMOPTO
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Protezione: Amplificazione segnali

Documentazione tecnica

Interruttore con tensione d’ingresso e uscita in corrente continua, progettato per gestire segnali digitali tramite uscita a transistor. Dotato di indicatore a led per facilitare il monitoraggio dello stato operativo. Adatto per applicazioni che richiedono una corrente nominale di 0,5A e tensioni di 220VDC o 48VDC, garantendo affidabilità e precisione nel controllo elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,5 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

187 ... 242 V

Tensione d'uscita

5 ... 48 V

Serie

TERMOPTO

Produttore

Relè stato solido TOS 220VDC/48VDC 0,5A controllo tensione continua