Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1132260000
Cod. Produttore
1132260000
Cod. EAN
4050118049374

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SSS RELAIS 5V/230V 1AAC
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Tensione comando: 5 V
  • Tensione carico: 230 V
  • Corrente carico: 1 A AC
  • Isolamento: Isolati elettricamente
  • Funzionamento: Silenzioso e senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Relè a stato solido progettato per applicazioni elettriche con tensione di ingresso in corrente continua a 5V e uscita in corrente alternata a 230V. Questo dispositivo garantisce un commutatore affidabile senza parti meccaniche in movimento, ideale per il controllo silenzioso e duraturo di carichi AC. Non è dotato di indicatore a led, offrendo una soluzione compatta e funzionale per l’automazione e il comando di circuiti elettrici. La sua costruzione assicura elevata efficienza e sicurezza operativa in ambienti industriali e domestici. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

2,5 ... 6 V

Tensione d'uscita

24 ... 240 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto isolamento elettrico uso industriale e civile