Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618600000
Cod. Produttore
2618600000
Cod. EAN
4050118670233

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 12VDC
  • Max tensione: 48VDC
  • Corrente max: 0,1A
  • Tipo: Relè a stato solido
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Funzionamento: silenzioso, senza usura
  • Serie: TERMSERIES

Documentazione tecnica

Alimentatore con tensione d’ingresso in corrente continua e uscita digitale di tipo transistor, dotato di indicatore a led per segnalare lo stato operativo. Progettato per fornire una tensione di uscita continua da 12VDC a 48VDC con una corrente di 0.1A, garantendo affidabilità e precisione nelle applicazioni elettriche. Ideale per impieghi che richiedono componenti elettronici di controllo con elevata efficienza e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

9,6 ... 14,4 V

Tensione d'uscita

3 ... 48 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido compatto isolamento elettrico installazione rapida