Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2618770000
Cod. Produttore
2618770000
Cod. EAN
4050118670066

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio comando: 24 VDC
  • Corrente carico: 2 A
  • Tipo relè: Stato solido
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Funzionamento: Silenzioso, senza usura
  • Applicazione: Segnali digitali
  • Serie: TERMSERIES
  • Modello: TOP 120VUC

Documentazione tecnica

TOP 120VUC è un dispositivo elettrico caratterizzato da un ingresso di tensione AC/DC e un’uscita digitale di tipo altro con tensione di uscita DC a 24V. È dotato di indicatore a led che facilita il monitoraggio visivo del funzionamento. Progettato per garantire affidabilità e precisione, è ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura e stabile della corrente elettrica fino a 2A. Questo prodotto si distingue per la sua compattezza e versatilità nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

108 ... 132 V

Tensione d'uscita

3 ... 33 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè stato solido TOP 120VUC 24V DC 2A per automazione industriale