Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123890000
Cod. Produttore
1123890000
Cod. EAN
4032248905843

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 60VUC 2CO AU
  • Serie: TERMSERIES
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Tipo: Relè a innesto
  • Tensione comando: 60 V
  • Contatti: 2 CO
  • Montaggio: spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore elettromeccanico monostabile con azionamento non polarizzato, dotato di morsetti amovibili e indicatore a led integrato per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a molla, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Compatibile con tensioni sia in corrente alternata che continua, questo apparecchio completo con base offre versatilità e robustezza per applicazioni elettriche professionali. La configurazione 2CO (due contatti cambiacontatti) assicura un controllo preciso e funzionale in diversi circuiti elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico TRZ 60VUC 2CO AU con led per impianti elettrici