Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122920000
Cod. Produttore
1122920000
Cod. EAN
4032248904891

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 120VUC 1CO
  • Tensione nominale: 120 V
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Connessione: Innesto e spina
  • Isolamento circuiti: Completo
  • Serie: TERMSERIES
  • Applicazione: Relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo elettrico WD1122920000 è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato, adatto a tensioni sia AC che DC. Presenta un collegamento elettrico con raccordo a molla che garantisce una connessione sicura e affidabile. È dotato di indicatore a led per facilitare il controllo visivo dello stato operativo. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni efficienti e una facile integrazione negli impianti elettrici, rispondendo alle esigenze di precisione e sicurezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

108 ... 132 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

108 ... 132 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Interruttore elettrico TRZ 120VUC 1CO con LED per impianti elettrici