Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123880000
Cod. Produttore
1123880000
Cod. EAN
4032248905669

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 48VUC 2CO AU
  • Tensione di comando: 48V
  • Tipo contatti: 2CO
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Connessione: innesto e spina
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo WD1123880000 è un apparecchio completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile non polarizzato e dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, garantendo affidabilità e rapidità nell’installazione. È progettato per funzionare con tensione AC/DC e dispone di un indicatore a led integrato che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e versatilità, assicurando prestazioni elevate in un design compatto e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

8 A

larghezza

12,8 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 48V 2CO morsetti amovibili installazione elettrica