Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1391670000
Cod. Produttore
1391670000
Cod. EAN
4050118192049

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 24 VDC
  • Tipo: Gruppo relè innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Connessione: Spina a innesto
  • Serie: TERMSERIES
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Controllo elettrico
  • Protezione: Isolamento elettrico

Documentazione tecnica

Il prodotto è un dispositivo elettrico completo con base, caratterizzato da un azionamento monostabile polarizzato a tensione continua (DC) di 24V. Presenta un collegamento elettrico a raccordo a molla che garantisce un'installazione sicura e affidabile. È dotato di morsetti fissi e di un indicatore a led integrato, che facilita il controllo visivo dello stato operativo. Questo componente è progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nel comportamento di commutazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè TRZ 24VDC con LED controllo per installazioni elettriche