Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122820000
Cod. Produttore
1122820000
Cod. EAN
4032248904907

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRS 230VUC 1CO
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione: 230 V UC
  • Tipo contatto: 1 CO
  • Montaggio: Innesto e spina
  • Isolamento: Correnti comando e carico
  • Protezione: Isolamento elettrico
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a led integrato, progettato per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Compatibile con tensioni AC e DC, offre un funzionamento affidabile e una facile installazione grazie alla base completa inclusa. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e visibilità dello stato operativo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

89,6 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè 230V 1CO con morsetti amovibili per installazioni elettriche professionali