Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122930000
Cod. Produttore
1122930000
Cod. EAN
4032248905072

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 230VUC 1CO
  • Serie: TERMSERIES
  • Tensione di comando: 230 V
  • Tipo di contatto: 1 CO
  • Isolamento elettrico: circuiti separati
  • Montaggio: innesto e spina
  • Applicazione: gruppo relè
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionare con tensione AC/DC a 230V. Presenta un collegamento elettrico a raccordo a molla e include morsetti amovibili per facilitare l’installazione e la manutenzione. È dotato di indicatore a led integrato che permette un immediato controllo dello stato operativo. L’apparecchio completo con base assicura una soluzione compatta e affidabile per applicazioni elettriche, garantendo sicurezza e precisione nel comando dei circuiti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè innesto 230V 1CO LED impianti elettrici professionali