Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123150000
Cod. Produttore
1123150000
Cod. EAN
4032248905157

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TRZ 60VUC 1CO AU
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico isolati
  • Tensione: 60 V UC
  • Configurazione: 1 Contatto CO
  • Serie: TERMSERIES
  • Connessione: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a LED integrato. Progettato per un collegamento elettrico rapido e sicuro tramite raccordo a molla, garantisce una connessione stabile e affidabile. Compatibile con tensioni AC/DC, questo apparecchio completo con base è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e duraturo. La sua struttura robusta assicura prestazioni elevate in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

corrente nominale

6 A

larghezza

6,4 mm

altezza

90,5 mm

profondità

87,8 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Oro

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Argento-Nichel (AgNi)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

54 ... 66 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

54 ... 66 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in DC

250 ... 250 V

Serie

TERMSERIES

Produttore

Relè elettromeccanico 1CO 60V con LED per installazioni elettriche professionali