Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD725102400000
Cod. Produttore
725102400000
Cod. EAN
8012823455648

Informazioni di prodotto

RELE' MOD.CONTROLLO LIVELLO 150KOHM
Descrizione del produttore: Relè di controllo livello per liquidi conduttivi N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 Alimentazione: AC/DC Volt AC: da 110 a 240 V. Volt AC: da 110 a 240 V. Volt DC: da 110 a 240 V. con morsetti amovibili: no numero di ingressi elettrodi: 3 sensibilità di intervento regolabile: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite max. ritardo all'attrazione ammesso: 7 s. min. ritardo all'attrazione impostabile: 0.5 s. principio di misura fisico: conduttivo Grado di protezione: IP 20 Categoria di protezione: RT I Accessori: Cavo-sonda per liquidi conduttivi, sonda, sonda da pavimento-antiallagamento, portaelettrodo bipolare, portaelettrodo tri

larghezza

17,5 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

numero di ingressi elettrodi

3

sensibilità di intervento regolabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Max. ritardo all'attrazione ammesso

7 s

Min. ritardo all'attrazione impostabile

0,5 s

principio di misura fisico

Conduttivo

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 240 V