Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSRELAYDALI2RM
Cod. Produttore
RELAYDALI2RM
Cod. EAN
4099854709159

Informazioni di prodotto

Il RELAY DALI-2 RM offre un’installazione semplice e sicura per l’integrazione di apparecchi non dimmerabili nei sistemi DALI.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida su guide DIN
  • Supporto per correnti di spunto elevate fino a 350 A
  • Protezione da sovratemperatura e sovratensione integrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento affidabile e sicuro
  • Commutazione precisa a passaggio per lo zero
  • Compatibilità con sistemi LEDVANCE VIVARES DALI per efficienza energetica
Descrizione del produttore: Integrazione di apparecchi di illuminazione non dimmerabili nei sistemi di illuminazione DALI (DT7). Caratteristiche del prodotto: Installazione in quadri elettrici su guide DIN. Adatto per correnti di spunto elevate fino a 350 A. Soddisfa i requisiti per il tipo di dispositivo DALI 7 - funzione di commutazione. Commutazione di carichi non dimmerabili fino a 16 A tramite DALI. Adatto per carichi con elevata corrente di spunto (> 100 A). Vantaggi del prodotto: Semplice integrazione di apparecchi di illuminazione non dimmerabili nei sistemi DALI. Comportamento di accensione configurabile. Limitatore di corrente integrato. Protezione da sovratemperatura per un funzionamento sicuro. Supporta la protezione da sovratensione per una lunga durata del prodotto. Commutazione a passaggio per lo zero. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Aree di applicazione: Integrazione di apparecchi di illuminazione non dimmerabili nei sistemi di illuminazione DALI (DT7). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Modulo di ampliamento

altezza

56 mm

profondità

56 mm

tipo di alimentazione elettrica

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

tipo di comando

DALI

Serie

RELAY DALI 2 RAIL MOUNTING

Produttore

Relay DALI-2 montaggio su guida DIN per carichi non dimmerabili fino 16A integrazione sistemi illuminazione DALI