Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSRELAYDALI2CM
Cod. Produttore
RELAYDALI2CM
Cod. EAN
4099854709135

Informazioni di prodotto

RELAY DALI-2 CEILING MOUNTING CEILING MOUNTING
Descrizione del produttore: Integrazione di apparecchi di illuminazione non dimmerabili nei sistemi di illuminazione DALI (DT7). Caratteristiche del prodotto: Terminale premontato con funzione di scarico della trazione per installazioni flessibili del prodotto. Adatto per correnti di spunto elevate fino a 350 A. Soddisfa i requisiti per il tipo di dispositivo DALI 7 - funzione di commutazione. Commutazione di carichi non dimmerabili fino a 16 A tramite DALI. Adatto per carichi con elevata corrente di spunto (> 100 A). Vantaggi del prodotto: Semplice integrazione di apparecchi di illuminazione non dimmerabili nei sistemi DALI. Comportamento di accensione configurabile. Limitatore di corrente integrato. Protezione da sovratemperatura per un funzionamento sicuro. Supporta la protezione da sovratensione per una lunga durata del prodotto. Commutazione a passaggio per lo zero. Compatibile con il sistema di gestione della luce LEDVANCE VIVARES DALI. Aree di applicazione: Integrazione di apparecchi di illuminazione non dimmerabili nei sistemi di illuminazione DALI (DT7). Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Serie

RELAY DALI 2 CEILING MOUNTING

Produttore

Relay DALI-2 montaggio a soffitto commutazione carichi non dimmerabili fino 16A per sistemi illuminazione DALI