Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD222481104000
Cod. Produttore
222481104000
Cod. EAN
8012823292588

Informazioni di prodotto

RELÈ MONOSTABILE 17.5MM 2NC 20A
Descrizione del produttore: Relè monostabile modulare 20A N°contatti: 2 Configurazione contatti: NC Materiale contatti: AgSnO2 tensione d'esercizio nominale: 250 V. carico max. lampada a incandescenza: 1000 W. carico max. della lampada fluorescente: 360 VA. tipo di tensione di azionamento: AC tipo di tensione d'esercizio: AC corrente d'esercizio nominale: 20 A. dispositivi supplementari possibili: no Grado di protezione: IP 20 Accessori: Supporto per fissaggio a pannello

Numero moduli DIN

1

carico max. lampada a incandescenza

1000 W

carico max. della lampada fluorescente

360 VOLT_AMPERE

tipo di tensione di azionamento

AC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Corrente d'esercizio nominale

20 A

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Tensione d'esercizio nominale

250 ... 250 V

Produttore

REL MONOSTABILE 17.5MM 1NO 20A