Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD7S3682305420
Cod. Produttore
7S3682305420
Cod. EAN
8012823420998

Informazioni di prodotto

RELÈ MODULARE CON CONTATTI GUIDATI
Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 4NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: AC Volt AC: da 195 a 264 V. Volt AC: da 195 a 264 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: altri con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 4 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

195 ... 264 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

195 ... 264 V

Produttore

REL MODULARE CON CONTATTI GUIDATI