› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

REL MODULARE CON CONTATTI GUIDATI

Cod. Rexel FD7S3690245420
Cod. Produttore 7S3690245420
Cod. EAN 8012823421032

Informazioni principali

  • Tipo: Relè modulare
  • Contatti: 4NO+2NC
  • Materiale contatti: AgSnO2+Au
  • Alimentazione: DC 16.8-30 V
  • Montaggio: Su guida portante
  • Collegamento: Raccordo a vite
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: FD7S3690245420

Descrizione del prodotto

Rele modulare con contatti guidati progettato per l’ampliamento di impianti elettrici. Dotato di collegamento elettrico a vite e compatibile con montaggio su guida portante, garantisce un’installazione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni a bassa tensione con tensione nominale di 24 V e corrente di commutazione fino a 6 A a 250 V. Conforme alla norma EN 61810-3 TYPE A, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. La struttura modulare facilita l’integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione versatile per il controllo e l’automazione di sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Relè con contatti guidati modulare N°contatti: 4NO+2NC Materiale contatti: AgSnO2+Au Tipologia: apparecchio per ampliamento con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì Alimentazione: DC Volt DC: da 16.8 a 30 V. con omologazione secondo UL: sì analisi degli ingressi: altri con ingresso di avvio: no con circuito di reazione: sì numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 4 con omologazione per BG BIA: no livello di performance secondo EN ISO 13849-1: livello d SIL secondo IEC 61508: 2 (A): 6 Grado di protezione: IP20 Con l'approvazione per TÜV: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Apparecchio per ampliamento

altezza

78,8 mm

profondità

96 mm

con omologazione secondo UL

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello d

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Altro

SIL secondo IEC 61508

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

16,8 ... 30 V

REL MODULARE CON CONTATTI GUIDATI