Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD501290124000
Cod. Produttore
501290124000
Cod. EAN
8012823329741

Informazioni di prodotto

RELÈ DI SICUREZZA 2 CONTATTI
Descrizione del produttore: Relè per circuito stampato con contatti guidati N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Tipologia: altri con morsetti amovibili: no Collegamento elettrico: collegamento circuito stampato montaggio su guida portante possibile: no Alimentazione: DC Volt DC: 12 V. con omologazione secondo UL: sì adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza: sì analisi degli ingressi: bicanale Categoria di protezione: RT II numero di uscite di contatto sicure e non ritardate: 2 Con l'approvazione per TÜV: sì

larghezza

12,4 mm

Tipologia

Altro

altezza

29 mm

profondità

25 mm

con omologazione secondo UL

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento circuito stampato

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

analisi degli ingressi

Bicanale

Con l'approvazione per TÜV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 12 V

Produttore

REL DI SICUREZZA 2 CONTATTI