Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E21180
Cod. Produttore
A9E21180
Cod. EAN
3606480377495

Informazioni di prodotto

Rel? di controllo fase iRCP

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo Acti9 iRCP è un relè di controllo di fase. L'intervallo di misurazione della tensione è compreso tra 0,15VAC e 10V AC. Monitora le fasi e la presenza di tensione sulle 3 fasi di un alimentatore a circuito a 3 fasi. Indica anche qualsiasi perdita di fase o inversione. Fornisce 1 contatto di sostituzione di sicurezza. L'impostazione dei parametri viene eseguita sul pannello anteriore tramite scala diretta utilizzando un cacciavite. Può essere utilizzato, ad esempio, per controllare l'alimentazione di un motore a 3 fasi. La precisione del display è +/- 10% della scala completa. Il ritardo di scatto è di 0,3 s. La tensione di alimentazione Uc è 400VAC +/- 15%. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. L'uscita della corrente del contatto di scambio è 8A con 250VAC e cos phi pari a 1. Sul lato anteriore, il LED verde indica la presenza della tensione. Il LED rosso indica un guasto. Il consumo è di 3 VA. La potenza dissipata è 2W. La larghezza a passi da 9 mm è 4. Il grado di protezione è IP20. Le dimensioni sono (W) 36 mm x (H) 88,1 mm x (D) 65 mm. La temperatura di funzionamento è compresa tra -5°C e +55°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C.

tipo di tensione per l’azionamento

AC

funzione di riconoscimento asimmetria

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

400 V

numero di contatti invertitori

1

intervallo di misura della tensione

0.15 V

profondità

65 mm

larghezza

36 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

400 V

funzione riconoscimento di guasto di fase

altezza

88.1 mm

max. ritardo alla diseccitazione ammesso

0.3 s

funzione monitoraggio sequenza di fasi

Serie

iRTA__iRTB__iRTC__iRTH__iRTL__iRTMF__iRBN__iRTBT_