› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

REGOLO APPL.L320 LED 36W ANOD.ALLUM

Cod. Rexel L19047
Cod. Produttore 9047
Cod. EAN 8033913032549

Informazioni principali

  • Potenza: 36W
  • Tecnologia: LED
  • Finitura: Alluminio anodizzato
  • Applicazione: Applique
  • Lunghezza: 320 mm
  • Efficienza: Alta resa luminosa
  • Serie: Linea Light Group
  • Colore: Fedeltà cromatica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: REGOLO APPL.L320 LED 36W ANOD.Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
REGOLO APPL.L320 LED 36W ANOD.ALLUM