›

REGOLO 620 51W B.EMISS.3000 NERO PH

Cod. Rexel L1CA043DBBWDI
Cod. Produttore CA043DBBWDI
Cod. EAN 8055306046759

Informazioni principali

  • Potenza: 51 W
  • Emissione luminosa: 3000 lm
  • Colore: Nero
  • Design: Elegante e moderno
  • Applicazione: Illuminazione efficiente
  • Serie: REGOLO 620
  • Durata: Prestazioni affidabili
  • Uso: Installazioni versatili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolo 620 con potenza di 51 watt e emissione luminosa di 3000 lumen, caratterizzato da un design nero elegante. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità, garantendo prestazioni affidabili e durature. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e installazioni.
REGOLO 620 51W B.EMISS.3000 NERO PH