›

REGOLO 620 51W B.EMISS.2700 NERO PH

Cod. Rexel L1CA043DBBMDI
Cod. Produttore CA043DBBMDI
Cod. EAN 8055306046766

Informazioni principali

  • Potenza: 51 W
  • Temperatura: 2700 K
  • Colore: Nero
  • Tipo luce: Emissione luminosa
  • Design: Elegante e moderno
  • Applicazione: Illuminazione calda
  • Serie: REGOLO 620
  • Efficienza: Alta qualità luce

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Regolo 620 è una lampada a emissione luminosa con potenza di 51 watt e temperatura colore di 2700 kelvin, caratterizzata da un design nero elegante. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce calda e avvolgente, garantendo efficienza e qualità nell’illuminazione. La finitura nera conferisce un aspetto moderno e raffinato, adatto a diversi ambienti.
REGOLO 620 51W B.EMISS.2700 NERO PH